{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | PrecisionBits | |
rozwartość klucza | 5,5 mm | |
długość całkowita | 60 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
materiał | Stop specjalny PB Swiss Tools | |
grot 6-kątny do bitów | E 6,3 | |
z wkładką magnetyczną | tak | |
przystosowane do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów |
Numer artykułu | 674265 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733252909 | |
Numer producenta | E6.200/5,5 M |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Bit z kluczem nasadowym, 1/4 cala E 6,3 z magnesem, rozwartość klucza: 5,5mm
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
52,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
29,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Wkrętak do śrub TORX® |
przystosowane do zastosowania maszynowego | tak | tak |
z wkładką magnetyczną | tak | tak |
rozwartość klucza | 5,5 mm | 5,5 mm |
materiał | Stop specjalny PB Swiss Tools | Stal chromowo-wanadowa |
grot 6-kątny do bitów | E 6,3 | E 6,3 |
Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów | Narzędzie do bitów |