Bit z kluczem nasadowym, 1/4 cala E 6,3 z magnesem 10 mm

Nr art.: 674265 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta PrecisionBits
    rozwartość klucza 10 mm
    długość całkowita 60 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
    materiał Stop specjalny PB Swiss Tools
    grot 6-kątny do bitów E 6,3
    z wkładką magnetyczną tak
    przystosowane do zastosowania maszynowego tak
    Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 674265 10
    EAN / GTIN 7610733252947
    Numer producenta E6.200/10 M

    Opis

    Wykonanie:

    Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

    Zastosowanie:

    Do śrub 6-kątnych i nakrętek DIN 3126.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiał:

    Ze specjalnego stopu PB Swiss Tools, o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.