Bit PrecisionBit do śrub płaskich, 1/4 cala E 6,3 8 mm

Nr art.: 674257 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    22,27  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    18,57  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza / długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta PrecisionBits
    szerokość ostrza 8 mm
    grubość ostrza 1,2 mm
    długość całkowita 50 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
    grot 6-kątny do bitów E 6,3
    Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 674257 8
    EAN / GTIN 7610733221523
    Numer producenta E6.100/5

    Opis

    Wykonanie:

    Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

    Zastosowanie:

    Do śrub z rowkiem wg DIN 3127.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiał:

    Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.