Bit PrecisionBit do śrub płaskich, 1/4 cala E 6,3 3,5 mm

Nr art.: 674257 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    18,07  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    15,01  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta PrecisionBits
szerokość ostrza 3,5 mm
grubość ostrza 0,5 mm
długość całkowita 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674257 3,5
EAN / GTIN 7610733221462
Numer producenta E6.100/1

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.
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
    szerokość ostrza / długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka