Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, długie, 1/4 cala E 6,3 profil Hex-Plus 3/89 mm

Nr art.: 674247 3/89
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    35,20  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    29,36  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
209 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt / długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 840/4 Z Hex-Plus
sześciokąt 3 mm
długość całkowita 89 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak trzpieniowy
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674247 3/89
EAN / GTIN 4013288191816
Numer producenta 05059630001

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.
Od wielk. 6/89 z grotem 6 - kątnym przechodzącym na wskroś.

Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym wg DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.