Zestaw bitów TY®, 8-elementowy, 1/4 cala C 6,3 29 mm 8

Nr art.: 674161 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
    liczba części 8
    długość bitów 29 mm
    Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 674161 8
    EAN / GTIN 4010995421366
    Numer producenta 42136

    Opis

    Wykonanie:

    Bity TY® o długości 29 mm mają dłuższą strefę skręcania, gdyż są dłuższe o 4 mm od bitów o długości 25 mm i z tego powodu są trwalsze. Nadają się zwłaszcza do wiertarek i wkrętarek o dużej mocy. Przechowywanie w uchwycie z tworzywa sztucznego BitBuddy® pozwala na komfortową obsługę jedną ręką, z bezpośrednim pobieraniem bitów z uchwytu do wkrętarki.

    Zaleta:

    Kolorowe bity można szybko i łatwo zlokalizować, również w ciemności, dzięki światłu ultrafioletowemu i kolorowej opasce.

    Zawartość:

    Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX25; TX30; TX40
    2 szt. rozm. TX20
    adapter: 1 szt.

    Wskazówka:

    Odpowiednią latarkę kieszonkową UV LED / UV podano pod nr. 081518 UV-LED.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka