Adaptery IMPAKTOR do bitów IMPAKTOR C 6,3  6,3R mm

Nr art.: 674100 6,3R
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt 6-kątny (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • uchwyty bitów: D 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 897/4 Impaktor R
chwyt 6-kątny 6,3 mm
uchwyty bitów D 6,3
długość całkowita 75 mm
Rodzaj produktu Uchwyt do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674100 6,3R
EAN / GTIN 4013288157812
Numer producenta 05057676001

Opis

Wykonanie:

Do amortyzowania ekstremalnych obciążeń przy zastosowaniu we wkrętarkach IMPACT. Podwójna sprężyna skrętna tworzy, w połączeniu z bitami IMPAKTOR, pierwszy na świecie system TriTorsion, zapewniający nawet 10-krotnie większą trwałość w porównaniu ze standardowymi bitami. Chwyt od strony maszyny E 6,3 (1/4 cala), gniazdo bitów zgodne z DIN 3126 D 6,3 (1/4 cala).
Z pierścieniem osadczym i tuleją magnesu pierścieniowego - zapewnia przytrzymywanie wkrętów.