Zestaw bitów IMPAKTOR do wkrętarek IMPACT, 30-el.

Nr art.: 674136
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Bit-Check 30 Impaktor 1
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętak 6-kątny; Wkrętak do śrub TORX®
liczba części 30
długość bitów 25 mm
uchwyt nie
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674136
EAN / GTIN 4013288156778
Numer producenta 05057690001

Opis

Wykonanie:

Odpowiednio dobrany gatunek stali, technologia hartowania, technologia produkcji i specjalna geometria zapewniają szczególne wyniki pracy we wkrętarkach IMPACT. W połączeniu z powłoką diamentową (znacząco zmniejsza siły Cam-Out) i strefą skrętną uzyskuje sie nawet 5-krotniewiększą trwałość w porównaniu z bitami standardowymi.

Zastosowanie:

Wkrętarki IMPACT wytwarzają wiele szczytowych wartości siły, wskutek funkcji obrotu i udaru, których normalne bity nie wytrzymują przez dłuższy czas. Bity IMPAKTOR są zaprojektowane specjalnie do zastosowania we wkrętarkach udarowych i w zależności od zastosowanego złącza osiągają wielokrotnie większe trwałości w porównaniu z standardowymi bitami.

Zawartość:

Bity IMPAKTOR, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 2 szt., wielk. 1; 3 szt., wielk. 2; 2 szt., wielk. 3
Bity IMPAKTOR, C 6,3, do śrub Pozidriv: 2 szt., wielk. 1; 3 szt., wielk. 2; 2 szt., wielk. 3
Bity IMPAKTOR, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 1 szt. wielk. 3; 4; 5; 6
Bity IMPAKTOR, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. wielk. TX10; TX15; 2 szt. wielk. TX20; 3 szt. wielk. TX25; 2 szt. wielk. TX30; TX40
1 adapter IMPAKTOR: Wielk. 6,3R z magnesem pierścieniowym

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne