{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
do śrub o ⌀ | 3,1–5,2 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 205 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
Rodzaj produktu | Wkrętak |
Numer artykułu | 668902 2 | |
EAN / GTIN | 4067263113324 | |
Numer producenta | 668902 2 |