{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
do śrub o ⌀ | 2,1–3 mm | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 180 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
Rodzaj produktu | Wkrętak |
Numer artykułu | 668902 1 | |
EAN / GTIN | 4067263113317 | |
Numer producenta | 668902 1 |