{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 165 i PZ VDE | |
wielkość gniazda krzyżowego | 2 | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
do śrub o ⌀ | 3,1-5,2 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 205 mm | |
końcówka grotu | Lasertip | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak Pozidriv | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668700 2 | |
EAN / GTIN | 4013288191137 | |
Numer producenta | 05006164001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki dla elektryków do wkrętów Pozidriv, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane, wielkość gniazda krzyżowego: 2
na zamówienie
w magazynie
98 sztuk w magazynie
61,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
25,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak Pozidriv | Wkrętak Pozidriv |
do śrub o ⌀ | 3,1-5,2 mm | 3,1−5,2 mm |
długość całkowita | 205 mm | 207 mm |
długość grotu | 100 mm | 100 mm |
wielkość gniazda krzyżowego | 2 | 2 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |