{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 165 i PZ VDE | |
wielkość gniazda krzyżowego | 0 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
do śrub o ⌀ | do 2 mm | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 161 mm | |
końcówka grotu | czarny | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak Pozidriv | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu |
668700 0
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4013288032782
Kopiuj |
|
Numer producenta |
05006160001
Kopiuj |
|
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |