{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 917 SPH | |
wielkość gniazda krzyżowego | 4 | |
do śrub o ⌀ | 7,3 − 12,7 mm | |
długość grotu | 200 mm | |
długość całkowita | 317 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 16 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
końcówka do pobijania | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668300 4 | |
EAN / GTIN | 4013288017765 | |
Numer producenta | 05017020001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wkrętak z główką Phillips z nasadką do podbijania., wielkość gniazda krzyżowego: 4
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
111,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
58,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
45,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
49,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | Wkrętak z główką Phillips | Wkrętak z główką Phillips | Wkrętak z główką Phillips |
do śrub o ⌀ | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 - 12,7 mm | 7,3−12,7 mm |
długość całkowita | 317 mm | 334 mm | 320 mm | 320 mm |
długość grotu | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
wielkość gniazda krzyżowego | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |