{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gniazda krzyżowego | 4 | |
do śrub o ⌀ | 7,3 − 12,7 mm | |
długość grotu | 200 mm | |
długość całkowita | 334 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 17 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668450 4 | |
EAN / GTIN | 4045197372468 | |
Numer producenta | 668450 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem drewnianym, wielkość gniazda krzyżowego: 4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
58,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
45,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
49,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | Wkrętak z główką Phillips | Wkrętak z główką Phillips |
do śrub o ⌀ | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 - 12,7 mm | 7,3−12,7 mm |
długość całkowita | 334 mm | 320 mm | 320 mm |
długość grotu | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
wielkość gniazda krzyżowego | 4 | 4 | 4 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |