Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem z tworzywa sztucznego 4

Nr art.: 668200 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Classic
    wielkość gniazda krzyżowego 4
    do śrub o ⌀ 7,3 − 12,7 mm
    długość grotu 200 mm
    długość całkowita 330 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 668200 4
    EAN / GTIN 7610733001729
    Numer producenta 192.4-200

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

    Zastosowanie:

    Wkrętaki Pozidriv do wkrętów z nacięciem Pozidriv i Supadriv.