Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem z tworzywa sztucznego, wielkość gniazda krzyżowego: 2K

Nr art.: 668200 2K
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic
wielkość gniazda krzyżowego 2K
do śrub o ⌀ 3,1-5,2 mm
długość grotu 40 mm
długość całkowita 90 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 668200 2K
EAN / GTIN 7610733086733
Numer producenta 194.2-40

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
wersja krótka.

Zastosowanie:

Wkrętaki Pozidriv do wkrętów z nacięciem Pozidriv i Supadriv.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem z tworzywa sztucznego, wielkość gniazda krzyżowego: 2K

Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem z tworzywa sztucznego, wielkość gniazda krzyżowego: 2K

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
44,08  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
34,40  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv Wkrętak płaski Pozidriv
do śrub o ⌀ 3,1-5,2 mm 3,1 - 5,2 mm
długość całkowita 90 mm 82 mm
długość grotu 40 mm 25 mm
wielkość gniazda krzyżowego 2K 2
Rodzaj produktu Wkrętaki Wkrętaki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka