{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic | |
⌀ grotu | 9 mm | |
do nakrętek | M5 | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 205 mm | |
⌀ otworu | 5,3 mm | |
grubość czopu a | 2 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Nakrętka czołowa okrągła rowkowa | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 666600 9 | |
EAN / GTIN | 7610733086399 | |
Numer producenta | 196.7-100 |