Wkrętaki do nakrętek rowkowych 6 mm

Nr art.: 666600 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ grotu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic
⌀ grotu 6 mm
do nakrętek M3
długość grotu 90 mm
długość całkowita 185 mm
⌀ otworu 3,7 mm
grubość czopu a 1,2 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Nakrętka czołowa okrągła rowkowa
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 666600 6
EAN / GTIN 7610733086375
Numer producenta 196.5-90

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Grot rurkowy ze szczególnie głęboką końcówką do wystających sworzni.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 546.

Materiał:

Grot ze stopu specjalnego PB Swiss Tools, powierzchnia niklowana i chromowana.