Uchwyty do wkrętów i śrub 3

Nr art.: 666425 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 3
do ⌀ grotów 6,5 − 8 mm
⌀ zewnętrzna 17 mm
długość 41 mm
Rodzaj produktu uchwyt

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 666425 3
EAN / GTIN 4013288147714
Numer producenta 05258076001

Opis

Wykonanie:

Sprężysty uchwyt do mocowania na grotach lub końcówkach do bitów. Elastyczny i trwały chwytak zapewnia mocne przytrzymanie łba śruby lub nakrętki. Przy wkręcaniu śruba zostaje automatycznie zwolniona.
Do całkowicie izolowanych wkrętaków VDE.

Zastosowanie:

Do przytrzymania śrub przy pracach w trudno dostępnych miejscach.

Pasuje do:

Wszystkich stosowanych wkrętaków i długich bitów. Możliwość stosowania z grotami okrągłymi i 6-kątnymi, niezależnie od kształtu końcówki.