Jednobiegunowy próbnik napięcia 3,5 mm

Nr art.: 665050 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza 3,5 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 190 mm
zakres kontroli 120 V - 250 V
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Zacisk wtykany nie
Rodzaj produktu Próbniki napięcia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 665050 3,5
EAN / GTIN 4016133457006

Opis

Wykonanie:

Izolowane aż po ostrza uchwyt z klipsem.
wersja standardowa, wielk. 3,5 bez klipsa, zakres kontroli napięcia 120−250 V.

Wskazówka:

Próbniki te odpowiadają przepisom bezpieczeństwa wg VDE 0680/6, dlatego lampki próbników napięcia nie mogą być wymieniane.