Jednobiegunowy próbnik napięcia, szerokość ostrza: 3mm

Nr art.: 665050 3
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
2 187 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza 3 mm
długość grotu 60 mm
długość całkowita 145 mm
zakres kontroli 120 V - 250 V
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Zacisk wtykany tak
Rodzaj produktu Próbniki napięcia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 665050 3
Kopiuj
EAN / GTIN 4016133452001
Kopiuj
Manufacturer H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 NORTHEIM, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Opis

Wykonanie:

Izolowane aż po ostrza uchwyt z klipsem.
wersja standardowa, wielk. 3,5 bez klipsa, zakres kontroli napięcia 120−250 V.

Wskazówka:

Próbniki te odpowiadają przepisom bezpieczeństwa wg VDE 0680/6, dlatego lampki próbników napięcia nie mogą być wymieniane.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka