{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 2,5 mm | |
grubość ostrza a | 0,4 mm | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 173 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 664410 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733268207 | |
Numer producenta | 8128.2,5-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich 2,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
29,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
169 sztuk w magazynie
13,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętak płaski |
długość całkowita | 173 | 162 |
długość grotu | 80 | 75 |
szerokość ostrza b | 2,5 | 2,5 |
grubość ostrza a | 0,4 | 0,4 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |