{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 1,8 mm | |
grubość ostrza a | 0,3 mm | |
długość grotu | 60 mm | |
długość całkowita | 153 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 664410 1,8 | |
EAN / GTIN | 7610733268184 | |
Numer producenta | 8128.1,8-60 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich 1,8 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
29,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
23,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 153 mm | 100 mm |
długość grotu | 60 mm | |
szerokość ostrza b | 1,8 mm | 1,8 mm |
grubość ostrza a | 0,3 mm | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |