Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie 6,5 mm

Nr art.: 664201 6,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 6,5 mm
grubość ostrza a 1,2 mm
długość grotu 25 mm
długość całkowita 82 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 664201 6,5
EAN / GTIN 4045197951533
Numer producenta 664201 6,5

Opis

Wykonanie:

2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego ze strefą chwytu zoptymalizowaną pod względem komfortu i przenoszenia momentu obrotowego, grot z chromowanej stali chromowo - wanadowej. Chromowane końcówki zapewniają optymalne zabezpieczenie antykorozyjne.

Norma:

Podobny do DIN 5265B.