{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 5,5 mm | |
grubość ostrza a | 1 mm | |
długość grotu | 25 mm | |
długość całkowita | 82 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 664201 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197951526 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie 5,5 mm
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
21,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
183 sztuk w magazynie
24,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
474 sztuk w magazynie
23,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie | Wkrętak płaski |
długość całkowita | 82 | 205 | 200 |
długość grotu | 25 | 100 | 100 |
szerokość ostrza b | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
grubość ostrza a | 1 | 1 | 1 |
6-kąt do wspomagania kluczem | 8 | 8 | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |