{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 6,5 mm | |
grubość ostrza a | 1,2 mm | |
długość grotu | 30 mm | |
długość całkowita | 85 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 664122 6,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013686 | |
Numer producenta | 664122 6,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki do śrub płaskich, krótkie, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene 6,5 mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
30,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
24,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
275 sztuk w magazynie
33,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 85 | 82 | 245 |
długość grotu | 30 | 25 | 140 |
końcówka do pobijania | nie | ||
szerokość ostrza b | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
grubość ostrza a | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |