{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 160 iS | |
szerokość ostrza b | 5,5 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
grubość ostrza a | 1 mm | |
długość grotu | 125 mm | |
długość całkowita | 223 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663200 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288192431 | |
Numer producenta | 05006442001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |