{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 160 iS | |
szerokość ostrza b | 4 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
grubość ostrza a | 0,8 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 198 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663200 4 | |
EAN / GTIN | 4013288160102 | |
Numer producenta | 05006441001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, zmniejszona ⌀ grotu, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane 4 mm
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
61,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
230 sztuk w magazynie
17,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 198 | 207 |
długość grotu | 100 | 100 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
szerokość ostrza b | 4 | 4 |
grubość ostrza a | 0,8 | 0,8 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |