Zestaw wkrętaków dla elektryków Slim do śrub płaskich, Classic całkowicie izolowane 4

Nr art.: 663013 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba wkrętaków Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Classic VDE
    liczba wkrętaków 4
    norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 663013 4
    EAN / GTIN 7610733273836
    Numer producenta PB 5538.SL

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt i grot w pełni izolowane do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
    Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
    Smukły uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z antyudarowym rdzeniem polipropylenowym. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.
    Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości
    i wyjątkowej odporności udarowej.
    Groty o ostrzach klinowych, dostosowane do znormalizowanych rowków prostych. Całkowicie izolowane, odporność na przebicie kilkakrotnie większa, niż wymagają tego przepisy VDE. Każdy z tych wkrętaków sprawdzany jest indywidualnie na przebicie w kąpieli wodnej.
    Zmniejszona średnica grotu z izolacją ochronną przydatną przy montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (⌀ grotu = ⌀ izolacji w przedniej części grotu).

    Zastosowanie:

    Do prac pod napięciem do 1000 V.
    Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). (zob. tabela). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.

    Zawartość:

    Po 1 wkrętaku nr 663003: Rozm. 3,5; 4; 5,5; 6,5

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka