{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic VDE | |
szerokość ostrza b | 5,5 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
oznaczenie grotu | 4 | |
grubość ostrza a | 1 mm | |
długość grotu | 125 mm | |
długość całkowita | 230 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663003 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733278367 | |
Numer producenta | 5100.SL 4-125/5,5 |