{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic | |
szerokość ostrza b | 4 mm | |
oznaczenie grotu | 2 | |
grubość ostrza a | 0,8 mm | |
długość grotu | 110 mm | |
długość całkowita | 205 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 662700 4 | |
EAN / GTIN | 7610733085866 | |
Numer producenta | 106.2-110 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkrętaki do sworzni gwintowych do śrub płaskich, z uchwytem z tworzywa sztucznego 4 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
29,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
21,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
26,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 205 mm | 82 mm | 85 mm |
oznaczenie grotu | 2 | ||
długość grotu | 110 mm | 25 mm | 30 mm |
szerokość ostrza b | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
grubość ostrza a | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |