Wkrętaki do sworzni gwintowych do śrub płaskich, z uchwytem z tworzywa sztucznego 3 mm

Nr art.: 662700 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Classic
    szerokość ostrza b 3 mm
    oznaczenie grotu 1
    grubość ostrza a 0,6 mm
    długość grotu 100 mm
    długość całkowita 190 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 662700 3
    EAN / GTIN 7610733085859
    Numer producenta 106.1-100

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Ze wzmocnionym ostrzem do wkrętów bez łba. Powierzchnia niklowana i chromowana, końcówka czerniona.