{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 400 i Hex | |
maksymalny moment obrotowy | 5 cNm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±10 % | |
Seria | 400 i VDE | |
długość całkowita L | 141 mm | |
długość grotu | 93 mm | |
nastawiony moment obrotowy | 5 Nm | |
nastawiony moment obrotowy | 500 cNm | |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
Kształt przyłącza | groty wymienne | |
Technika pomiarowa | mechaniczny | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | |
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego | tak | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wstępnie ustawiony | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Nieprzestawialny | |
masa | 122 g | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659953 5 | |
EAN / GTIN | 4013288206114 | |
Numer producenta | 05004981001 |