• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Wkrętaki dynamometryczne całkowicie izolowane, Typ: 4

Nr art.: 659953 4
Kopiuj

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±10

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 400 i Hex
maksymalny moment obrotowy 4 cNm
kierunek dociągania dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±10 %
Seria 400 i VDE
długość całkowita L 141 mm
długość grotu 93 mm
nastawiony moment obrotowy 5 Nm
nastawiony moment obrotowy 500 cNm
sygnalizacja rozłączenia dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Kształt przyłącza groty wymienne
Technika pomiarowa mechaniczny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego tak
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wstępnie ustawiony
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Nieprzestawialny
masa 122 g
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659953 4
Kopiuj
EAN / GTIN 4013288206398
Kopiuj
Numer producenta 05004980001
Kopiuj
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczna przetyczka wieloskładnikowa zapewnia optymalne przenoszenie sił. Każdy wkrętak jest wstępnie nastawiony na moment obrotowy odpowiedni dla danej wielkości śrub. Wielkość i rodzaj końcówek, jak i moment obrotowy są wybite na uchwycie. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się w sposób słyszalny i odczuwalny. Dalsze dokręcanie śruby nie jest możliwe. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcenia (zabezpieczenie przed przeciążeniem).
Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Pasuje do:

Śruby z gniazdem sześciokątnym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka