{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 300 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | |
uchwyty bitów | F 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 157 mm | |
Zakres momentów obrotowych | 40 cNm - 300 cNm | |
zakres momentu obrotowego | 0,4 Nm - 3 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | cNm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
masa | 214 g | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659949 300 | |
EAN / GTIN | 4580125347564 | |
Numer producenta | N30 LTDK |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki dynamometryczne ze skalą 300 cNm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 124,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
520,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo |
Zakres momentów obrotowych | 40 ;300 | 60 ;300 |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
Technika pomiarowa | mechanicznie | mechanicznie |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | gniazdo bitów 1/4 cala |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | ze skalą regulacji |