Wkrętaki dynamometryczne ze skalą 30 cNm

Nr art.: 659949 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,79 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maksymalny moment obrotowy 30 cNm
    kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
    dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
    uchwyty bitów F 6,3
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    długość całkowita L 107 mm
    Zakres momentów obrotowych 2 cNm - 30 cNm
    zakres momentu obrotowego 0,02 Nm - 0,3 Nm
    podziałka skali, 1 kreska = 0,2 cNm
    16 mm
    wskaźnik analogowy
    sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
    Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
    Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
    Technika pomiarowa mechanicznie
    możliwość protokołowania danych nie
    Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
    Feedback Wyzwalający
    przełączalny odczyt cNm
    metoda pomiarowa moment obrotowy
    Regulacja załączenia przestawny,
    norma DIN EN ISO 6789
    masa 60 g
    Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 659949 30
    EAN / GTIN 4580125347717
    Numer producenta N3 LTDK-H

    Opis

    Wykonanie:

    Regulacja wg skali mikrometrycznej. Profilowany uchwyt z lekkiego metalu.

    Funkcja:

    Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając sygnał słyszalny i odczuwalny, i jest znowu gotowy do ponownego użycia.

    Norma:

    Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

    Wskazówka:

    Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.