{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 500 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
uchwyty bitów | F 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 155 mm | |
Zakres momentów obrotowych | 100 cNm - 500 cNm | |
zakres momentu obrotowego | 1 Nm - 5 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 5 cNm | |
⌀ | 33 mm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne | |
Zasada zadziałania | mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
masa | 320 g | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659939 500 | |
EAN / GTIN | 4560138455166 | |
Numer producenta | RTD500CN |