Wkrętak dynamometryczny ze skalą 260 cNm

Nr art.: 659939 260
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 308,29 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±3
  • uchwyty bitów: F 6,3
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 260 cNm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±3 %
uchwyty bitów F 6,3
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 150 mm
Zakres momentów obrotowych 60 cNm - 260 cNm
zakres momentu obrotowego 0,6 Nm - 2,6 Nm
podziałka skali, 1 kreska = 2 cNm
30,5 mm
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia Optyczne; Akustyczne
Zasada zadziałania mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
masa 270 g
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659939 260
EAN / GTIN 4560138455111
Numer producenta RTD260CN

Opis

Wykonanie:

Wkrętak dynamometryczny z zabezpieczeniem przed nadmiernym momentem obrotowym do różnych zastosowań w produkcji seryjnej po prace konserwacyjne. Z mechanizmem blokującym zapobiegającym przestawieniu momentu obrotowego podczas użycia. Sześciokątny kształt blokady zapobiega staczaniu. Ustawianie wg skali mikrometru.
Bardziej poręczny dzięki uchwytowi z żywicy syntetycznej.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając sygnał słyszalny i odczuwalny, i jest znowu gotowy do ponownego użycia.Przy obracaniu w lewo mechanizm wyzwalający jest zablokowany.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.