• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestawy wkrętaków dynamometrycznych 250 cNm

Nr art.: 659938 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 308,29 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±6
  • uchwyty bitów: D 6,3
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 250 cNm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
uchwyty bitów D 6,3
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia akustyczne
Zasada zadziałania mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma ISO 6789
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659938 250
EAN / GTIN 3148516763693
Numer producenta A.402J2

Opis

Wykonanie:

Solidny wkrętak dynamometryczny, nastawiany wg skali mikrometrycznej bez paralaksy. Gniazdo czworokątne 1/4 cala na końcu uchwytu.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości wkrętak wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Zawartość:

9 dobranych końcówek typu bit: po 1 szt. : PZ 1- 2- 3; 6-kątne 3- 4- 5 mm; do wkrętów płaskich 4,5- 6,5- 8
Uchwyt z grzechotką: nr 659937
przedłużka do końcówek typu bit: 100 mm
Wkrętak dynamometryczny nr 659936: 1 szt. rozm. 250

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka