{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 1 000 cNm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | |
uchwyty bitów | D 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | akustyczne | |
Zasada zadziałania | mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | ISO 6789 | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659938 1000 | |
EAN / GTIN | 3148516763853 | |
Numer producenta | A.404J2 |