{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 7400 wstępnie nastawiony, uchwyt pistoletowy | |
maksymalny moment obrotowy | 600 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | |
uchwyty bitów | D 6,3; F 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 150 mm | |
nastawiony moment obrotowy | 3 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 300 cNm - 600 cNm | |
zakres momentu obrotowego | 3 Nm - 6 Nm | |
1 obrót (360°) odpowiada | 50 cNm | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | cNm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
masa | 266 g | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659934 600 | |
EAN / GTIN | 4013288102935 | |
Numer producenta | 05074717001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki dynamometryczne bez skali 600 cNm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
480,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
631,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Zakres momentów obrotowych | 300 ;600 | 120 ;600 |
długość całkowita L | 150 | 153 |
maksymalny moment obrotowy | 600 | 600 |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 | ±6 |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | gniazdo bitów 1/4 cala |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | ze skalą regulacji |