{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 600 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | |
uchwyty bitów | D 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 153 mm | |
Zakres momentów obrotowych | 120 cNm - 600 cNm | |
zakres momentu obrotowego | 1,2 Nm - 6 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 20 cNm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | cNm; Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
masa | 300 g | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659945 600 | |
EAN / GTIN | 4045197514028 | |
Numer producenta | 659945 600 |