Wkrętaki dynamometryczne ze skalą 880 cNm

Nr art.: 659933 880
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 308,19 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±6
  • uchwyty bitów: D 6,3; F 6,3
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Pistolet 7400
maksymalny moment obrotowy 880 cNm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
uchwyty bitów D 6,3; F 6,3
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 150 mm
Zakres momentów obrotowych 400 cNm - 880 cNm
zakres momentu obrotowego 4 Nm - 8,8 Nm
podziałka skali, 1 kreska = 40 cNm
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt cNm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
masa 278 g
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659933 880
EAN / GTIN 4013288119308
Numer producenta 05074705001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform do przenoszenia wymaganych momentów obrotowych bez powodowania zmęczenia dłoni. Z uchwytem szybkowymiennym Rapidaptor do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.
Żądany moment obrotowy nastawiany jest ręcznie na skali mikrometrycznej (lub w przypadku rozm. 600 zintegrowanym narzędziem pomocniczym albo kluczem płaskim SW17).
Uchwyt pistoletowy do przenoszenia większych momentów obrotowych.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wart. momentu obr. wkrętak wyzwala sie w sposób słyszalny i odczuwalny. Wartość momentu obr. wyzwol. nie jest ograniczona.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.
Swobodnie obracany adapter Rapidaptor jest dostępny w naszym eSklepie (nr 675035 rozm. 6,3F).