Wkrętaki dynamometryczne ze skalą 34 cNm

Nr art.: 659933 34
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±6
  • uchwyty bitów: D 6,3; F 6,3
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 7400
    maksymalny moment obrotowy 34 cNm
    kierunek dociągania dociąganie w prawo
    dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
    uchwyty bitów D 6,3; F 6,3
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    długość całkowita L 142 mm
    Zakres momentów obrotowych 10 cNm - 34 cNm
    zakres momentu obrotowego 0,1 Nm - 0,34 Nm
    podziałka skali, 1 kreska = 1,5 cNm
    wskaźnik analogowy
    sygnalizacja rozłączenia akustyczne; dotykowy
    Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
    Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
    Technika pomiarowa mechaniczne
    możliwość protokołowania danych nie
    Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
    Feedback Wyzwalający
    przełączalny odczyt cNm
    metoda pomiarowa moment obrotowy
    Regulacja załączenia przestawny,
    norma DIN EN ISO 6789
    masa 122 g
    Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 659933 34
    EAN / GTIN 4013288179012
    Numer producenta 05074770001

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt Kraftform do przenoszenia wymaganych momentów obrotowych bez powodowania zmęczenia dłoni. Z uchwytem szybkowymiennym Rapidaptor do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.
    Żądany moment obrotowy nastawiany jest ręcznie na skali mikrometrycznej (lub w przypadku rozm. 600 zintegrowanym narzędziem pomocniczym albo kluczem płaskim SW17).

    Funkcja:

    Po osiągnięciu nastawionej wart. momentu obr. wkrętak wyzwala sie w sposób słyszalny i odczuwalny. Wartość momentu obr. wyzwol. nie jest ograniczona.

    Norma:

    Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

    Wskazówka:

    Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.
    Swobodnie obracany adapter Rapidaptor jest dostępny w naszym eSklepie (nr 675035 rozm. 6,3F).