Groty 6 mm do Torx Plus® 7IP

Nr art.: 659924 7IP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    profil Torx-Plus® 7IP
    długość całkowita 150 mm
    długość użytkowa 70 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
    Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 659924 7IP
    EAN / GTIN 7610733201563
    Numer producenta 215.TXP 7

    Opis

    Wykonanie:

    Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

    Pasuje do:

    Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 wielk. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 wielk. 200; 500 / 659918 / 659956 wielk. 200; 500 / 659957 wielk. 200; 500 / 659958 wielk. 200; 500 oraz zestawy wkrętaków montażowych nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.