Groty 6 mm do Torx Plus® 6IP

Nr art.: 659924 6IP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx-Plus® 6IP
długość całkowita 150 mm
długość użytkowa 70 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659924 6IP
EAN / GTIN 7610733201556
Numer producenta 215.TXP 6

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

Pasuje do:

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 wielk. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 wielk. 200; 500 / 659918 / 659956 wielk. 200; 500 / 659957 wielk. 200; 500 / 659958 wielk. 200; 500 oraz zestawy wkrętaków montażowych nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.