Groty 8 mm do Torx® TX45

Nr art.: 659882 TX45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    profil Torx® TX45
    długość całkowita 160 mm
    długość użytkowa 144 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
    Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 659882 TX45
    EAN / GTIN 7610733220731
    Numer producenta 225.T 45

    Opis

    Wykonanie:

    Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
    Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

    Pasuje do:

    Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat 53) i 659911 rozm. 1600 (do kat. 48), oraz 659912 rozm. 1600; nr 659957 rozm. 1600; nr 659958 rozm. 1600 oraz zestawy wkrętaków nr 667625; 667645.