Groty 8 mm do Torx® TX40

Nr art.: 659882 TX40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX40
długość całkowita 160 mm
długość użytkowa 144 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659882 TX40
EAN / GTIN 7610733220724
Numer producenta 225.T 40

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

Pasuje do:

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat 53) i 659911 rozm. 1600 (do kat. 48), oraz 659912 rozm. 1600; nr 659957 rozm. 1600; nr 659958 rozm. 1600 oraz zestawy wkrętaków nr 667625; 667645.