{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 400 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
złącze | Złącze USB | |
uchwyty bitów | F 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 230 mm | |
zakres momentu obrotowego | 0,8 Nm - 4 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 80 cNm - 400 cNm | |
rozdzielczość | 0,5 cNm | |
masa | 340 g | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
pojemność akumulatora | 2,5 Ah | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659010 400 | |
EAN / GTIN | 4571141275306 | |
Numer producenta | STC400CN2-G |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektroniczny wkrętak dynamometryczny 400 cNm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 225,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 909,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne ;Akustyczne | Optyczne ;Akustyczne |
długość całkowita L | 230 | 203 |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 | ±2 |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | cyfrowy, regulowany |
Regulacja załączenia | przestawny, | przestawny, |