{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 200 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
złącze | Złącze USB | |
uchwyty bitów | F 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 230 mm | |
zakres momentu obrotowego | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 40 cNm - 200 cNm | |
rozdzielczość | 0,2 cNm | |
masa | 340 g | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
pojemność akumulatora | 2,5 Ah | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659010 200 | |
EAN / GTIN | 4571141275283 | |
Numer producenta | STC200CN2-G |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektroniczny wkrętak dynamometryczny 200 cNm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 225,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 909,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm ;lbfin ;kgfcm ;ozfin | cNm ;lbfin |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne ;Akustyczne | Optyczne ;Akustyczne |
możliwość protokołowania danych | tak | tak |
masa | 340 | 200 |
maksymalny moment obrotowy | 200 | 200 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |